- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- フライス チャックのおすすめ人気ランキング
フライス チャックのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新211件の「フライス チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型フライスチャック」、「フライス クランプ」、「フライス盤 チャック」などの商品も取り扱っております。
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
マシニングセンター・スロッターに最適です。
テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。
薄型で重心が低く把握力が大きいです。
優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に
チャック外径(Φmm)
255
質量(kg)
27.7
把握能力
46kN
外径把握(mm)
4~210
内径把握(mm)
68~189
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)
16
タイプ
3ッ爪
爪敷
3爪
チャック外径(Φmm)
Φ165
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。
チャック外径(Φmm)
305
トラスコ品番
246-2770
質量(kg)
40
外径把握(mm)
5~253
内径把握(mm)
80~233
把握力(kN)
55
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る
仕様
四つ爪スクロールチャック
セット内容
T型レンチ、ラジェントレンチ
材質
鋳鋼(FC-300)
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品
締付ハンドル
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。
三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。
被削材への爪跡が軽減されます。
材質
一般鋼材JIS-G3108
フライステーブル用ドリルチャックです。
Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)
Φ0.8~10
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します
貫通穴径(Φmm)
20
把握径(Φmm)
正爪時/3~42、逆爪時/30~100
アズワン品番
64-5177-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
チャック締付け用スパナ
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する
把握径(Φmm)
正爪時/5~40、逆爪時35~80
チャック径(Φmm)
80
アズワン品番
64-5178-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)
65
平行度(mm)
±0.01
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
コレットチャック寸法(mm)
6
電源(V)
AC38~40(モーター)
電源(AC V)
100(専用トランス)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×500
高さ(mm)
(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)
(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)
13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛
10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷